曜日別特売
B200B PP小巻バンド 宮島化学工業 24362433

PP小巻バンド

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード24362433品番B200B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

強度抜群。
耐久性あり。

用途
重量物の梱包・引越し作業
幅(mm)15.5長さ(m)200厚さ(mm)0.57 ±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24362415
2025-02-06
用途: 小包
安井工務店

荷物を送る時に使っています。1年しても劣化もなく利用しています。

2025-09-03
用途: 製品の出荷梱包
ワイズ エフ

今まで使用していたのものより少し厚い気がします。しっかりしていてお思います。今後も使用していきたいと思います。

対象商品 : 24362415
2023-07-03
用途: 出先での梱包に使用

出先に携帯しておき、出先での簡単な梱包に使用します。
使い勝手もよく品質の良いのでリピート購入しています。

対象商品 : 24362433
2023-01-10
用途: 荷造りなど

PPバンドとして問題のない能力を有しておりかつ長さが200mと丁度良かった。
できれば安価なモノタロウブランドを購入したかったのだが1000mのみだったのでこちらを選択した次第。

対象商品 : 24362415
2022-04-18
用途: 部品の梱包

値段も手ごろで普通に使用でき特に問題もありませんでした

対象商品 : 24362433
2020-08-27
用途: 荷造り
神戸竹一企画

普通に使える商品です。これくらいの長さが丁度いいです。安価で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 24362433
2018-08-31
用途: 長物パレット出荷の時に使用
株式会社中尾製作所

巻が手ごろなサイズの為、扱いやすいし、場所もとらないので良い。

対象商品 : 24362415
2017-04-29
用途: 古紙回収に出す時の結束バンド、梱包時の荷造り紐代わりに使用

麻紐やビニール紐に比べ簡単に括れて、持ち運びの際も指に食い込まず楽(痛くならない)コストパフォーマンスも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする