アクアセンチュリープラス カートリッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24362573 品番C-MFH-11K
販売価格(税込) ¥15,400
販売価格(税別)
14,000

アクアセンチュリープラス用の高性能なカートリッジです。JIS規格に基づいた13項目の物質を除去します。カートリッジ交換の目安は1日30リットル使用で1年となります。アクアセンチュリープラス、アクアセンチュリースマートはカートリッジの互換があります。家族の人数やご使用量に合わせてカートリッジを選択できます。(1日の使用目安 プラス:約30L・スマート:約19L)

交換目安1年(1日30L使用の場合) 仕様毎朝の放流時間:20秒 材質ABS樹脂 質量(kg)0.9 寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×219 ろ過材の種類高純度粒状活性炭、イオン交換繊維状活性炭、中空糸膜、不織布、ろ材以外の封入材料:コーラルサンド 水温(℃)〜50(許容) ろ過流量3.0L/分 最小動水圧0.05MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする