エクセレレイト・ニット・ロー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード24365233 品番64.237.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

今までにない高い柔軟性素材「SAFETY KNIT」は、まるで靴下を履くかのように優しくフィットし足を圧迫しません。
優れた柔軟性と同時に、高い保護性能も合わせ持った、最高クラスの合成繊維です。
インソールは解剖学的にデザインし靴内の湿気を調整し快適な履き心地を生み出します。
また柔らかい衝撃吸収素材のIdセルは、カカトが地面についた時の衝撃を吸収します。

サイズ(cm)28 グレー 足幅3E 用途建設現場・工事現場・運搬 形状ローカット 質量(g)1080 材質(アッパー)ポリエステル・ナイロン 材質(ソール)EVA・合成ゴム 標準質量(g/片足)480(26.0cm) 材質(先芯)合成樹脂 アズワン品番65-1957-84 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24365215
2021-02-16
用途:
通常の配達時
卸売・小売業

靴底の耐油性も良いので長持ちするし、クッション性も良い。
アッパーの通気性も良いので蒸れたりすることもない。
色々な安全靴を履いてきたが、このプーマのシリーズは4足ほど続けて履いている、今一番のお気に入りです。

対象商品:
24365188
2021-05-12
用途:
工事作業時

値段が高いだけあって非常に履きやすく歩きやすいです。

対象商品:
24365188
2018-06-22
用途:
木工作業時
加藤一建具株式会社 様 (建設業・工事業)

沢山の種類があり満足しています。サイズが24位〜あるともっと満足です。

対象商品:
24365188
2018-04-07
用途:
作業履きに。
タイヤサービスYou 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

靴全体的に硬いような。足に馴染みにくいような感じ。幅も3E にしてはかなり狭い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする