RG-55 ダイグラインダ 日本ニューマチック工業 24367333

ダイグラインダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24367333 品番RG-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(m3/min)0.15 取付ネジ径(ホース口径)1/4Rc 形状グリップ 全長(mm)171 質量(kg)0.19 ホース内径(Φmm)6.3 コレットサイズ(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする