液晶式自動遮光面 アイボーグゴリラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24367577 品番EB-300G
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

クラス最大級の視界で幅広い溶接に使用できます。
100Xタイプの小型溶接機から、大電流の大型溶接機まで幅広い溶接に使用することができ、作業者の好みに応じて細かい設定が可能です。
作業環境に関係なく、常時遮光度#3.5を維持し作業を行うことが可能なグラインドモード搭載です。
センサー4箇所有り。

用途遮光度#5〜#13まで、広範囲の遮光度調整が可能です。 仕様自動切電源:自動 ON/OFF、戻り速度調整:0.1秒〜1.0秒(無段階調整)、赤外線保護レベル:#16以下 トラスコ品番818-9274 セット内容保証書/リチウム電池×1個/外側プレート×1枚/内側プレート×1枚 材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン 質量(g)550 電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×305×207 遮光度遮光前#3.5、遮光時#5〜#8、#9〜#13(スイッチ) 感度調整ダイヤル調整(無段階調整) 切換時間1/25000 秒 動作温度範囲(℃)-10〜+55
注意
※グラインドモードの状態で溶接作業をしないで下さい。
※溶接電流2A以下の溶接作業時のアーク光には反応しません。

商品説明動画

SUZUKID アイボーグ ゴリラ 〜そのポテンシャルに死角なし〜
この動画は、1人が参考にしています。
スター電器製造 スズキット アイボーグGORILLA/アイボーグαU EB-300G/EB-200A2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする