ヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカード
HELIX
税込¥27,478
¥24,980
ざらざら面にゲル付き吸盤でもはがれてくるのにただのゲルシートが付くはずがないと感じました。他の方は使えてる様なので使い方が間違っているのかも知れませんが。ざらざら面のダッシュボード(緩いアール付き)には使えませんでした。
他のメーカーのゲルシートでもダメでした。
ドラレコを取り付ける際に、フロントガラスの黒い点々の部分に吸盤で取り付けようと思ったら、くっつかなくて点々のない部分にすると視野にドラレコが入って邪魔なのでこの商品を使用した所、ピッタリ密着して黒い点々の所にドラレコを取り付けることが出来ました、ルームミラーの影にドラレコが隠れ、視野に入らず、気にならないので、安全に運転することが出来ます。
買ったカーナビに付属していた吸盤は夏の暑い日だと熱で剥離していた。そこで養生テープで固定していたが、この吸盤に変えてからは多少暑さが弱まったこともあるが、しっかりと固定されている。助かった。
ポロリとダッシュボードから取れてこないかと心配しながら使ってます。今のところしっかり付いてます。
ドライブレコーダーを取り付けていた吸盤が経年劣化により
着かなくなった為、探していたところ同じ様な商品だった為購入した。
何年もつかな
車のフロントガラス上部に遮光のための黒い細かな模様がありドライブレコーダーの吸盤が全く取り付けられなかった。「吸盤取付ゲルシート」を貼り付け、レコーダーの吸盤を使用したところ全く問題なく良好である。