ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24369162 品番 5
3月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30〜40)、アルミなどの加工に適しています。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0〜+0.03 刃径(Φmm)5 刃長(mm)25 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)8 シャンク径公差(mm)h6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

ハイススクエア4枚刃エンドミル切削条件

被削材 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 アルミニウム
アルミ合金
硬度 - 〜HRc20 HRc20〜HRc30 HRc30〜HRc40 -
強度 〜500N/mm2 500〜800N/mm2 800〜1000N/mm2 1000〜1300N/mm2 -
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min)
2 5600 80 4500 55 4000 45 2200 20 12000 240
3 3500 110 3200 80 2500 60 1600 30 11000 380
4 2800 140 2200 100 1800 65 1100 45 8000 440
5 2200 180 1800 125 1600 90 900 50 6300 470
6 1800 180 1600 145 1200 90 800 60 5600 470
8 1400 200 1100 160 900 105 560 65 4000 580
10 1100 200 900 160 800 120 450 65 3100 600
12 900 220 800 180 630 120 400 75 2500 570
14 800 220 700 160 560 120 350 75 2200 530
16 700 220 560 160 450 105 280 65 2000 530
18 630 200 500 160 400 105 250 65 1800 530
20 560 200 450 160 400 105 220 65 1600 480
22 500 200 450 160 350 105 220 65 1400 450
25 450 180 400 145 310 90 180 50 1200 420
28 400 160 350 125 280 80 160 45 1100 400
30 350 140 310 110 250 75 160 45 1100 400
32 350 140 280 100 220 65 140 45 1000 360
36 310 120 250 90 200 60 120 35 900 330
40 280 120 220 90 180 60 110 35 800 300
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-04
用途:
POM材の加工
ナカエデザインズ 様 (サービス業)

安価ですが使えます。4枚歯はPOMに使いやすいし、アルミ材にも使用しています。加工には力のかけすぎに注意。

対象商品:
24369162
2023-08-15
用途:
ラジコン部品製作

ジュラルミンをフライス盤で加工するのに重宝しています

対象商品:
24369196
2022-07-16
用途:
試験用部品の加工
製造業

アルミの加工を行いました。10φの製品で刃が長かったですが1000番台のアルミで30mmの切削では加工条件を考えればたわみの問題はありませんでした。

対象商品:
24369196
2020-07-23
用途:
MC加工
農・林・水産業

今回は木材加工に使用しました。
普通に使え、安くて助かります。

対象商品:
24369162
2020-04-17
用途:
アルミ切削
株式会社 リヴ 様

切れ味も問題なくサクサクと切削作業ができます。パッケージに大きくφが表示されていると嬉しいです。

対象商品:
24369162
2019-02-02
用途:
アルミ合金から小物部品を削り出す
サービス業

本職さんのようなハードユースではありませんが切れ味や耐久性は満足です。
この品質でこの価格はとてもありがたいです。

対象商品:
24369162
2018-11-25
用途:
アルミ切削
サービス業

リピート注文です。もっと良いものもあるかもしれませんが
この価格でこの切れ味は十分だと思います。
ハードユーザーではありませんが耐久性にも満足しています。

対象商品:
24369196
2018-11-04
用途:
35mm角アルミバー切削用
建設業・工事業

切断した物の表面切削用に購入しました。一般的には25mm程の刃長ですが、この商品は45mmもあるので厚物でも気兼ねなく削れ、深溝も掘れるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする