データロガー4チャンネル温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24370027 品番 CT-05SD
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

最大4点(Kタイプ熱電対センサー使用にて)まで同時に測定・記録が可能なロガータイプの温度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。センサーはKタイプとPt100Ω白金測温抵抗体に対応。

用途様々な場面での温度管理に トラスコ品番392-3606 質量(g)380 温度測定範囲(℃)-100〜1300(Kタイプ)、-199.9〜850.0(Pt100Ω) 分解能(℃)0.1(-100.0〜999.9)、1(左記以外)(Kタイプ)、0.1(Pt100Ω) 測定対象温度 インターフェースRS232、SDカード 確度±(0.4%+1℃):-100.0〜-50.1℃/+1000〜+1300℃、±(0.4%+0.5):左記以外(Kタイプ)、±0.4%+1℃(Pt100Ω) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※センサーは別売となります。単体での使用は出来ません。記録用SDカードは付属しておりません。市販のもの(16GBまで)をご使用ください。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:273

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする