デジタル照度計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24370088 品番LX-204
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

測定値をそのまま固定するデータホールド機能付きです。
LUX/fc切替えスイッチ付きです。
セパレート式センサで離れた場所の測定が可能です。

測定範囲(Lux)0〜200000 精度±(5%+4dgt) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×170 質量(g)約190(電池含む) 電源9V形乾電池×1個 付属品取扱説明書、センサー保護キャップ、ソフトケース 分解能(〜200Lux)0.1Lux/(〜2000Lux)1Lux/(〜20000Lux)10Lux/(〜200000Lux)100Lux 電池寿命(時間)約260時間(アルカリ電池使用時) 測定レンジ200、2000、20000、200000 lux 使用温湿度範囲0〜+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10〜+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) アズワン品番6-6131-12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※照度計の表示値や確度はフィラメント型電球に使用した場合を基準としております。蛍光灯、LED照明などは光の波長が異なる為測定値が異なることがあります。
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24370088
2022-12-13
用途:
カメラの設定
メルコモビリティーソリューションズ株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

操作が簡単です。できることならピークホールドが有れば良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする