デジタル騒音計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定レベル範囲(dB)【A、C特性】32.0〜130.0 注文コード24370097 品番SL-1340U
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は校正証明書・測定レベル範囲・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

バーグラフ表示付で数値と変化量を同時に確認できます。最大値/最小値ホールド機能付。A特性/C特性切替可。動特性FAST/SLOW切替可。オートパワーオフ搭載(30分)、ハードケース付属。市販の三脚に固定しての測定も可能。

測定レベル範囲(dB)【A、C特性】32.0〜130.0 周波数範囲(Hz)20〜8000 精度±1.4dB(94dB、1 kHzにて) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×25×258 質量(g)約200(電池を含む) 電源9V形乾電池 1個 トラスコ品番756-7464 分解能0.1dB(数値)、2dB(バーグラフ) サンプリング2回/秒 周波数範囲20Hz〜8kHz RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※型式承認、検定は付いておりません。メーカーでは三脚の取扱いはございません。
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする