ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ベアリング複車
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24372994
品番
#5 4WH
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
軸受部にベアリングを使用した高性能タイプです。
寸法A(Φmm)
78
寸法B(mm)
55
寸法D(mm)
83
寸法J(mm)
131
寸法K(mm)
88
寸法L(Φmm)
(ボルト頭径)30
寸法M(mm)
(ボルト頭高さ)147
寸法N(mm)
(ボルト長さ)147
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
500
仕様
吊りボルト:W3/4"
質量(kg)
2.6
ベアリング
自社製ボールベアリング
吊車
複車