※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-350
LEFS25RA-350-RACE18
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アクチュエータケーブル種類・コントローラ/ドライバ種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
注文コード
24386155
品番
LEFS25RA-350-RACE18
参考基準価格(税別)
¥160,990
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(A) 10
ストローク(mm)
350
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
プロトコル
(E) EtherCAT
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ取付方法
(8) DINレール取付形
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード