※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24400006
品番
LEFS32A-50-R36P1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード