東レ・アムテックス
東レ・アムテックスの バルコニーまわり
東レ・アムテックスの 人工芝
東レ・アムテックスの ジョイント式人工芝
人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全117種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24400014
品番
90cm×1000cm
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
緑の高級感をエコノミープライスで実現。
幅(cm)
90
長さ(cm)
1000
用途
商業施設・福祉施設・学校・ベランダ
材質
東レ・ナイロン/TST加工糸
パイル長(mm)
(標準)8mm
材質(バッキング)
SBRコーティング
全厚(mm)
(標準)9mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません