※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-50
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24400015
品番
LEFS32A-50-R5CP18
参考基準価格(税別)
¥147,790
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
コントローラ/ドライバ取付方法
(8) DINレール取付形
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
プロトコル
(P) PROFINET
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード