人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24400136 品番 90cm×1600cm
参考基準価格(税別)¥93,600 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
緑の高級感をエコノミープライスで実現。

幅(cm)90 長さ(cm)1600 用途商業施設・福祉施設・学校・ベランダ 材質東レ・ナイロン/TST加工糸 パイル長(mm)(標準)8mm 材質(バッキング)SBRコーティング 全厚(mm)(標準)9mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする