※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-600
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コントローラ/ドライバ種類
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
注文コード
24400593
品番
LEFS32A-600-RAMJS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥156,640
この商品は
コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
600
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(A) 10
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
I/Oコネクタ
(S) ストレート型通信プラグコネクタ
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード