※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個コントローラ/ドライバ種類(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルコントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形注文コード24401433品番LEFS32A-800-S5MJS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はコントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類・コントローラ/ドライバ取付方法など23種類から選べます他の種類を見る