人工芝 透水シリーズ スパックターフ WG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24403767 品番 180cm×250cm
参考基準価格(税別)¥65,250 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

十分な透水性能(透水係数1×10-2/sec以上)があり、雨が降ってもサッと透水します。福祉施設や病院に最適の透水タイプ。

幅(cm)180 長さ(cm)250 用途屋上・学校・病院・福祉施設 材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ パイル長(mm)(標準)6mm 材質(バッキング)PVCラインフォーム3mm 全厚(mm)(標準)9mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※下地の透・排水能力によって、透水性能が発揮できない場合があります。
※全面接着施工の場合は必ず水勾配に沿って目グシを入れて、水路を確保するようにしてください。
※透水係数はJIS A 1218に準拠して算出しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする