LEFS32H-300-R3C917 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-300 SMC 24405369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-300

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
プロトコル
(9) EtherNet/IP
注文コード
24405369
品番
LEFS32H-300-R3C917
参考基準価格(税別)¥150,210販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法
(7) ねじ取付形
ストローク(mm)
300
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(H) 24
サイズ(mm)
32
プロトコル
(9) EtherNet/IP
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする