東レ・アムテックス
東レ・アムテックスの バルコニーまわり
東レ・アムテックスの 人工芝
東レ・アムテックスの ジョイント式人工芝
人工芝 トレパネルAX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12枚)
注文コード
24405632
品番
500mm×500mm
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
素足にやさしい感触が魅力のプラスチック芝。
透水・速乾のジョイント式。
幅(cm)
500
長さ(cm)
500
用途
屋上・学校・幼稚園・商業施設
材質
東レ・ナイロン/カール糸タイプ
パイル長(mm)
(標準)8mm
材質(バッキング)
ガラス繊維・不織布入りPVC2mm
全厚(mm)
(標準)9mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません