環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T33V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24405858 品番 LPC3T33CV
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
適合LP-S7160/S7160Z 種別純正品(環境推進) シアン サイズM タイプLPC3T33 適合機種メーカーEPSON 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5300 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:624

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24405885
2018-11-01
用途:
クラス会のしおり作りに使用しました。純正でこの価格なので満足しています。
代筆屋 様 (サービス業)

Mサイズを注文したので、残量もたっぷり。全く問題なく使用せてもらっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする