純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T34

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24406077 品番 LPC3T34M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
適合LP-S6160 マゼンタ 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)1600 種別純正品 サイズS タイプLPC3T34 適合機種メーカーEPSON
注意
※JIS X 6932(ISO/IEC19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値(CMYは合成平均値)。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:625

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24406068
2021-07-28
用途:
事務所用プリンターのトナー交換
大貫雄二郎一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

トナーは価格が高く、しかも純正品はさらに高いです。その中でもモノタロウさんが純正品で最安値でした。他社のリサイクル品より安かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする