曜日別特売
LEFS32LA-800-S3C918 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-800 SMC 24407889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-800

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
内容量1個注文コード24407889品番LEFS32LA-800-S3C918
参考基準価格(税別)¥161,590販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
ストローク(mm)
800
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法
(8) DINレール取付形
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
プロトコル
(9) EtherNet/IP
モータ配置
(L) 左側折返し
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする