LEFS32LH-900-S3CD18T 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LH SMC 24410253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・アクチュエータケーブル種類・コントローラ/ドライバ種類など67種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
900
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
注文コード
24410253
品番
LEFS32LH-900-S3CD18T
参考基準価格(税別)¥156,750販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
ストローク(mm)
900
コントローラ/ドライバ種類
(C) JXCコントローラ付属
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
モータオプション
(-) ロックなし
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
精度
(-) 基本形
コネクタ
(T) T分岐型
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(H) 24
サイズ(mm)
32
プロトコル
(D) DeviceNet
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法
(8) DINレール取付形
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする