※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNM2A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
150
150
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24410348
品番
LEFS32LNM2A-150
参考基準価格(税別)
¥82,280
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
32
ボールねじリード(mm)
(A) 16
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード