※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNYA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24410716 品番 LEFS32LNYA-800C
参考基準価格(税別)¥116,380 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
ストローク(mm)800 駆動方式ボールねじ モータ種類(NY) 取付形状Y オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 ボールねじリード(mm)(A) 16 モータ配置(L) 左側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする