※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNZA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24410926
品番
LEFS32LNZA-100
参考基準価格(税別)
¥79,040
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
オートスイッチ取付金具
(-) なし
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
ボールねじリード(mm)
(A) 16
モータ配置
(L) 左側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
CADデータダウンロード