omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーソケット
ソケット PYF H3Y(N)シリーズ用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24412422
品番
PYF-14-PU-L
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
H3Y(N)-□B用ソケット
耐電圧
同極接点端子間:AC2000V 1min
異極接点端子間:AC2000V 1min
コイル接点端子間:AC2000V 1min
極数
4
質量(g)
約87
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-40〜+70
使用周囲湿度
5〜85%RH
連続通電電流(A)
6