G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ32点入力用 注文コード24413077 品番P2RV-100C-SCH-A
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は適合機種・タイプなど69種類から選べます 他の種類を見る

G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用

対応機種
シュナイダー製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
入力用:140 DDI 353 00
備考都度納期確認 種類その他アクセサリ タイプ32点入力用 ケーブル長(mm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする