※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LT7B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)500 アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル 注文コード24414399 品番LEFS32LT7B-500C-S2
参考基準価格(税別)¥157,470 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はストローク・アクチュエータケーブル種類など9種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)500 リード(mm)(B) 8 駆動方式ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W ドライバ種類(-) ドライバなし アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(L) 左側折返し アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする