※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LT7H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24414496 品番 LEFS32LT7H-150
参考基準価格(税別)¥128,870 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)150 リード(mm)(H) 24 駆動方式ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(L) 左側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする