ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格負荷電圧(V)AC100〜480 (50/60Hz) 負荷電流(A)0.1〜25A (3台密着取りつけ時) 0.1〜27A (単体取りつけ時) 注文コード24414617 品番G3PJ-525B-PU DC12-24
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は定格負荷電圧・負荷電流など8種類から選べます 他の種類を見る

50%のスリム化。
ねじ端子台タイプ。
密着取付によるダウンサイジングを実現。
短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。

種類ソリッドステート・リレー 定格電圧(V)DC12〜24 端子形状プッシュイン端子、ねじ端子 動作表示灯あり (橙) 使用電圧範囲(V)DC9.6〜30 質量(g)約240 定格入力電圧(V)DC12〜24 ゼロクロス機能有り無し 絶縁方式フォト・トライアック・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露しないこと) 端子構造入力端子: プッシュインPlus端子台 出力端子: ねじ端子 使用周囲湿度45〜85%RH 定格負荷電圧(V)AC100〜480 (50/60Hz) 保存温度範囲(℃)-55〜+125(ただし氷結および結露しないこと) 出力オン電圧降下1.8V(RMS)以下 漏れ電流(mA)20以下(AC480Vにて) 復帰電圧DC1.0V以上 動作電圧DC9.6V以下 動作時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下 耐衝撃(m/s2)300(DINレール取りつけにて) 耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて) 入力電流(mA)7以下 復帰時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下 負荷電流(A)0.1〜25A (3台密着取りつけ時) 0.1〜27A (単体取りつけ時) 耐電圧(V/min)AC4000 50/60Hz 1分間 商品タイプ単相ヒータ用 ゼロクロス機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする