※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NM2B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24415214 品番 LEFS32NM2B-400N
参考基準価格(税別)¥80,910 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
ストローク(mm)400 駆動方式ボールねじ モータ種類(NM2) 取付形状M2 オートスイッチ取付金具(-) なし グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 ボールねじリード(mm)(B) 8 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする