伸縮脚立 PRT-FX(兼用)

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24415615 品番 PRT-180FX
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ)
安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm)
便利!交換しやすいボルト式支柱端具。

天板高さ(m)1.59〜2.03 はしごの長さ(m)3.37〜4.29 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1698×606×169 質量(kg)10.1 伸縮脚(mm)441 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様接合方法:リベット方式 トラスコ品番820-2641 材質アルミ合金製 ピッチ(mm)(脚部伸縮)6 構造折畳式、中折式 設置寸法・奥行(mm)1147〜1416 設置寸法・幅(mm)606〜686 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)606〜686×1147〜1416 使用角度(°)75 有効高さ(m)1.29〜1.73 はしごの接点(m)2.87〜3.07 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×169×1698 収納寸法・幅(mm)169 収納寸法・奥行(mm)606 収納寸法・高さ(mm)1698 脚立タイプ180cmタイプ 天板寸法・幅(mm)308 天板寸法・奥行(mm)160
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24415624
2023-04-12
用途:
塗装作業時

幅広踏ざんなのがいい 少し重いがまあ頑丈そうだから安心感はある。
足ゴムが割れたんで交換部品やオプションの自在脚端具とかパーツ部の取扱いもして欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
24415606
2018-05-23
用途:
フィルムの高所貼り付け
Nプラニング 様 (建設業・工事業)

伸縮スライドが長いので、階段や段差等での作業に便利

1人が参考にしています
対象商品:
24415615
2017-08-07
用途:
地盤の不陸が多い場所や階段や玄関段差部の雨樋修理等
株式会社共立 様

ホームセンターで他社の物も安く売っておりますが脚の伸びる量が少ないです。
使用頻度の多い業者向けです。
また同社の旧製品よりステップが少し大きくなり安全性が向上しております。(少し重くなりましたが、)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする