M-0108 マイクロファイバーグローブ 洗車用 モノタロウ 24415992 M-0108 マイクロファイバーグローブ 洗車用 モノタロウ 24415992 M-0108 マイクロファイバーグローブ 洗車用 モノタロウ 24415992 M-0108 マイクロファイバーグローブ 洗車用 モノタロウ 24415992 M-0108 マイクロファイバーグローブ 洗車用 モノタロウ 24415992

マイクロファイバーグローブ 洗車用

(156件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24415992 品番M-0108
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

グローブタイプなのでスポンジでは洗いにくい場所でも使用が可能で、自動車のボディーラインに合わせて簡単に作業できます。マイクロファイバー繊維で強力に汚れを落とします。ワックスのふき取りにも便利です。

材質ポリエステル、ポリアミド 用途洗車時に。 寸法(mm)240×180
注意
※ワックスのふき取りにも使用可能ですが汚れやほこり取りの用途との併用は絶対にしないで下さい。またワックスかけにも使用しないで下さい。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※清掃用途の商品のため、体を拭く用途では使用しないでください。
※マイクロファイバーアレルギーのある方はご使用をお控えください。
※初めに使用する際は、水やぬるま湯でよく洗ってから使用して下さい。
※染色されているため、初回仕様時に多少の色落ちがある場合がありますので、気になる方は一度手洗いをした上でご使用ください。
※異物が付着したまま使用すると、表面を傷つける恐れがあります。特にプラスチック等を強く擦り過ぎないようご注意ください。
※使用後は必ずよく洗い、よく絞ってから日陰で乾燥させてから保管して下さい。
※汚れがひどい場合は石鹸か中性洗剤を使用して下さい。漂白剤は商品を劣化させるので使用しないで下さい。
※火気や熱湯の中、高温になる場所、直射日光下に放置はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:560

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 156
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
洗車
その他業種

手袋式になっていて洗車するときに扱いやすい。隅まできれいに洗える。

対象商品:
24415992
2026-02-25
用途:
洗車時のふきあげ
自動車・二輪車・自転車関連業

某量販店で購入したものより両面が使え、ファイバーの密度も高いので、仕上げ拭き用に重宝している。

2025-11-08
用途:
洗車作業
運輸・通信業

一つ持ってたのですが、二つ目として購入しました。両手で作業すると洗車が捗ります。

2025-11-09
用途:
オートバイの洗車に

オートバイ洗車時にカーシャンプーを含ませ使っています。細かい場所まで洗えるので重宝しています。

2025-07-15
用途:
洗車

手にはめるタイプがとても楽で良いです。手早く洗えますが急いで洗うと引っかかって千切れるときもありますが、私の使い方が良くないですね。

2025-07-22
用途:
洗車
株式会社伊藤技研 様

タオルなどで洗車するより洗いやすく、けっこう細かい所まで洗えます。

対象商品:
24415992
2025-01-12
用途:
洗車
棚田エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

モノタロウの100倍希釈カーシャンプーで使ってます。
泡立ちが良くて楽しく洗えます。
ニトリルゴム手袋をして使ってたのですが、使い終わって外すと手袋が真っ赤に染まっててビックリしました(笑)
抜け毛は少しありますがそんなに気になりません。

対象商品:
24415992
2024-10-12
用途:
トラックの洗車ブラシに取り付けて…

キャビンや鏡面タンクを優しくムラなくブラシ掛けが出来ると思い使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする