M-0353 ロングダスター 車用 伸縮タイプ モノタロウ 24416062 M-0353 ロングダスター 車用 伸縮タイプ モノタロウ 24416062 M-0353 ロングダスター 車用 伸縮タイプ モノタロウ 24416062 M-0353 ロングダスター 車用 伸縮タイプ モノタロウ 24416062 M-0353 ロングダスター 車用 伸縮タイプ モノタロウ 24416062 M-0353 ロングダスター 車用 伸縮タイプ モノタロウ 24416062

ロングダスター 車用 伸縮タイプ

(49件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24416062 品番M-0353
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。伸縮タイプになるので保管の際に便利です。

寸法(mm)780〜980、ブラシ部:140×260 用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去 材質柄:アルミ+EVA+ABS樹脂 、糸:ポリエステル 質量(g)500
注意
※使用前にモップに付着したゴミやホコリなどをよく払い落としてください。必ずなでるようにボディやガラスのホコリを払ってください。押さえつけて使用したり、力を入れてゴシゴシこすったりするとキズがつく可能性があります。水や油で汚れる場所での使用はしないでください。静電気作用がなくなり、汚れが広がる原因になります。 火のそばや高温な場所での作業や保管はしないで下さい。屋外の保管もやめて下さい。お子様の手の届かない場所で保管をお願いします。廃棄の際は自治体の定める方法に従って処理して下さい。

商品説明動画

【ロングダスター 車用 伸縮タイプ 】 .
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:569

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
車のホコリ取
邪馬台国株式会社 様

屋根有駐車場に止めていても、シャッターが閉まるわけではないので、それなりに風でホコリが車の上にのります。洗車をするのが本筋ですが、出発前に、サーと服だけでそれなりに綺麗になります。但し雨だれになった後は洗車しか方法はありません。使用感問題ありません。モップ部分の交換用の販売を求めます。

2026-01-08
用途:
屋根付き駐車場にとめてある車の埃取に使用
サービス業

かなりしっかりした造りになっている為、安心して使用できるが、若干重めなのが気になります。

対象商品:
24416062
2025-08-05
用途:
カバーをする前の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

カバーをする前に使っています。ホコリやチリは取れていると思います。別配送になる程の大きさでしたが実際使うと一回で拭き取れる範囲が大きいので楽ですね。

2025-05-27
用途:
自家用車のメンテ
運輸・通信業

思っていた以上に便利です。
ほこりとりには十分だと思います。

対象商品:
24416062
2025-01-24
用途:
車の埃取り
製造業

キャリアの隙間の屋根に入り助かります。軽く汚れが取れ重宝します。

対象商品:
24416062
2025-01-17
用途:
洗車
その他業種

手の届かないルーフが楽に掃除できるのでありがたいです。濡れると少し重たくなり、若干力が要りますね。

対象商品:
24416062
2024-06-29
用途:
駐車時の埃とりに。

ドライブ中のちょっとしたホコリ取りにサッ!
…とトランク取り出してキレイになります!
買って良かった!

対象商品:
24416062
2024-03-24
用途:
車のホコリ取り
有限会社 笹目鉄工所 様 (建設業・工事業)

なにげにキレイに取れます。
この値段でこれだけ取れれば良いかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
取り外しできますか。
回答:
取り外しはできません。
2021-06-08
質問:
汚れたら洗ってまた使用できますか
回答:
洗ってご使用いただいても問題ございません。
2021-06-08

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする