一般圧力計 Φ60

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24416132 品番 G211-111-25MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。

ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類一般圧力計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)0.5 圧力レンジ(MPa)0〜25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24416132
2024-02-15
用途:
油圧用
サービス業

破砕機の油圧計が壊れたので購入。純正品と変わらない性能なので便利です。

対象商品:
24416123
2022-12-28
用途:
高圧洗浄機の吐出圧力測定
自動車・二輪車・自転車関連業

高圧洗浄機の吐出圧力測定に使用、品質的には問題も無く価格も妥当。
長期に使用して問題なければ他の圧力のものも購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする