隔膜式圧力計BF型 Φ100

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜1 圧力レンジ0〜1MPa 材質(ケース)ABS樹脂 材質(フランジ)S-304 材質(ダイヤフラム)S-304 注文コード24419018 品番A(10k15A)100x1MPa S-304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は圧力レンジ・材質など65種類から選べます 他の種類を見る

特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。

圧力レンジ(MPa)0〜1 種類隔膜式圧力計 口径10k 15A 用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)2000 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定 材質(フランジ)S-304 材質(ダイヤフラム)S-304 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ0〜1MPa

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24419018
2020-12-11
用途:
部品交換
製造業

いろいろと探しました。
ここが一番安いのでポチリました。
満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする