圧力レンジ(MPa)0〜0.25
種類隔膜式圧力計
口径10k 15A
用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)2000
大きさ(Φ)100mm
寸法H(mm)88
外径(Φmm)100
精度±1.6%F.S.
寸法D(Φmm)110
材質(ケース)ABS樹脂
寸法b(mm)41
精度(%)±1.6F.S.(温度:23±5℃)
測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
材質(フランジ)S-316
材質(ダイヤフラム)S-316
最小目盛(MPa)0.005
圧力レンジ0〜0.25MPa