画像準備中

隔膜式圧力計BF型 Φ100

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜1.6 圧力レンジ0〜1.6MPa 注文コード24419237 品番A(10k20A)100x1.6MPa S-304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は圧力レンジなど65種類から選べます 他の種類を見る

特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。

圧力レンジ(MPa)0〜1.6 種類隔膜式圧力計 口径10k 20A 用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)2100 大きさ(Φ)100mm 寸法H(mm)88 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 寸法D(Φmm)110 材質(ケース)ABS樹脂 寸法b(mm)41 精度(%)±1.6F.S.(温度:23±5℃) 測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定 材質(フランジ)S-304 材質(ダイヤフラム)S-304 最小目盛(MPa)0.05 圧力レンジ0〜1.6MPa

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24419018
2020-12-11
用途:
部品交換
製造業

いろいろと探しました。
ここが一番安いのでポチリました。
満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする