ステンレス圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24420016 品番 AT1/4x60x0.4MPa-SE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。

仕様成績付 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)115 種類ステンレス圧力計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体気体、液体 材質(株)ステンレス 最小目盛(MPa)0.01 圧力レンジ(MPa)0〜0.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24420034
2021-12-27
用途:
加圧タンクの圧力確認
製造業

すっきり見やすい。ステンレスでPT(R)ネジがあれば欲しいが、他社含め真鍮のものはあってもステンレスはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする