右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 汎用圧力計
密閉形圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24420427
品番
W311-241-0.25MPa-SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様
屋外用 成績付
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
210
種類
密閉形圧力計
ねじ径
G3/8B
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
ABS樹脂
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
0.005
圧力レンジ(MPa)
0〜0.25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません