衝撃吸収PCケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24420804 品番 BAG-P22BK
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

パソコン収納部全面に衝撃吸収フォームを内蔵し、ノートパソコンを衝撃から守ります。
コンパクト設計なので、インナーケースとしてもアウターバッグとしても使用できます。
パソコン収納部は開口部が大きく、出し入れに便利です。
フロントポケットには、ACアダプタや小物が収納できます。
ショルダーベルト付きで持ち運びに便利です。
キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。

特性衝撃吸収 適合機種15.6インチワイドまでのノートパソコン 材質表装:ポリエステル ブラック 質量(g)820 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×75×300 アズワン品番64-0891-87 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×45×280(参考)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする