IEEE1394ケーブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24420962 品番 KE-1394-2K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

IEEE1394(FireWire)ケーブル。
EEE1394規格準拠(6pin)のインターフェースを持つパソコン、周辺機器を接続するケーブルです。(各機器間最長ケーブル長は4.5m)
※IEEE1394(6pin)のインターフェースは、別称として「FireWireコネクタ(S400)」とも呼ばれ、おもにApple社のパソコンや、周辺機器に採用されています。
FireWire400(IEEE1394a)に対応です。最高400Mbpsの伝送速度に対応したケーブルです。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
銅製編組シールド、スパイラルシールド、密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。

ケーブル長(m)2 ライトグレー 規格ケーブル:UL20276 コネクタ形状IEEE1394コネクタ(6ピン)オス - IEEE1394コネクタ(6ピン)オス 対応機種(パソコン)IEEE1394ポート(6pin)を持つ機種(Apple Macシリーズなど)/(周辺機器)IEEE1394ポート(6pin)を持つ機種 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド3重シールド アズワン品番64-0883-38 伝送速度(Mbps)最高400 変換タイプオス - オス コネクタ1IEEE1394 (6ピン) コネクタ2IEEE1394 (6ピン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする