MA-BL6R 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 24421364

MA-BL6R 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 24421364
MA-BL6R 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 24421364
MA-BL6R 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 24421364
MA-BL6R 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 24421364
MA-BL6R 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 24421364
MA-BL6R 有線ブルーLEDマウス サンワサプライ 24421364

有線ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24421364品番MA-BL6R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

にぎりやすく、フィット感抜群。大きな戻るボタン付きのブルーLED有線マウス。
反射&拡散率の高いブルーLEDセンサーを搭載しており、波長が短いためわずかな凹凸でも認識できます。光沢感のあるデスク面でもストレスなく操作できます。
高さのあるふっくらした形状は、手首を自然な形に保ちます。側面のくぼみは親指にフィットし、持ちやすく動かしやすい形状で長時間快適に使用できます。手になじむように作られたエルゴノミクスデザインです。
サイドに大きめの戻るボタンを搭載しており、ブラウザの操作も楽にできます。
手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適にできます。
RoHS指令に対応した製品です。

付属品取扱説明書仕様ボタン:2ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。)レッド質量(g)68ケーブル長(m)1方式読み取り:ブルーLEDセンサー対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000、Windows RT、Mac OS X(10.2以降)(この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。)コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×88×43分解能1000カウント/インチインターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠動作確認済機器OS: Windows(R) 10
注意
※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
※Macシリーズでは、サイドボタンは使用できません。
※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする