ホビー白5 刷毛 ホビー 工作用 モノタロウ 24421583 ホビー白5 刷毛 ホビー 工作用 モノタロウ 24421583 ホビー白5 刷毛 ホビー 工作用 モノタロウ 24421583 ホビー白5 刷毛 ホビー 工作用 モノタロウ 24421583 ホビー白5 刷毛 ホビー 工作用 モノタロウ 24421583

刷毛 ホビー 工作用

(266件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24421583 品番 ホビー白5
販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小面積、コーナーの塗装に使いやすい!

形状平・金巻 サイズ(号)5 刷毛幅(mm)15 毛丈(mm)28 毛色白色 玉厚(mm)5 用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。 寸法(mm)15 全長(mm)190 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途塗装用、ホビー・工作用
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 266
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
バイクのエンジン塗装用に購入しました。
その他業種

黒塗りのエンジンの塗装が所々剥げてきてるので、耐熱塗料を履け塗りする事にしました。
範囲が狭かったので、筆は細い物を選択しました。
スプレー缶の耐熱塗料をカップに噴射させ、筆で塗りましたが、刷毛跡も目立たなく綺麗に仕上がりました。 刷毛も柔らかく塗りやすかったですね。

2026-01-21
用途:
屋内の塗装

価格も安く、毛の抜けもないので愛用しています。ホームセンターにある同等品とも品質に代わりありません。

2025-11-10
用途:
簡単な色塗りやちょい塗り
合同会社三友電気保安サービス 様 (サービス業)

工作する人には必需品です。すぐに済む簡単な色塗りに使います。洗って再利用もしてますが、何度か使って捨ててもいいくらいの価格なので常備しています。

2025-09-02
用途:
タッチアップ用に
自動車・二輪車・自転車関連業

普段はエアーガンでの塗装をメインにしておりますが
チョット筆で塗りたいと思った時の為に購入

ウチでのチョットとは
塗装、錆取り剤の塗布。シンナーでの洗浄、剥離剤の塗布などに使用しています。

筆も予想外にしっかりしており
ちゃんと洗っておけば永く使える品質だと思いました。

2025-10-16
用途:
オイル塗布

オイルフィニッシュのオイル塗布に使用しています
自分は使用開始時に、毛元の金物を軽くたたいて潰してから使いますが
廉価の割には、当初の抜け毛も少なく、毛量の減もありません
使い捨てでも惜しくない製品ですので、10本セット等が欲しいですね

2025-09-17
用途:
登山道の目印ペイント用に
クライムワークス 様 (サービス業)

登山道の岩場に矢印などのサインをペイントする際に使用しています。太いのがいいかと思いきや、細いのが使いやすいのでリピートしています(太いのは塗料を含みすぎて垂れてしまうし、細かな凹凸への塗り込みに向かない)。

2025-12-04
用途:
製品の塗装落ちの部分のタッチアップ
有限会社小島製作所 様

値段が安く使い捨てしてもいいのでとても良い。塗った感じも問題は特にない。

2025-11-04
用途:
塗装作業に

倉庫内の安全ラインを引くために購入。
数年1回しか使わない為、使い捨てとしたが、惜しくないプライス。
毛抜けもなく仕上がりにも満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする