セーフティースニーカー S8051R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 24422536 品番 S8051R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
サイズ(cm)24.5 足幅4E ホワイト×ホワイト 機能超軽量 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革パンチング入り 材質(ソール)合成樹脂、合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)290(26.0cm) 材質(先芯)樹脂 色番510 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※作業環境によっては、ソール部分が摩耗によって剥がれる恐れもありますので十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする