自重堂
自重堂の セーフティスニーカー
自重堂の ローカットセーフティスニーカー
セーフティースニーカー S8051R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26
色
ホワイト×ホワイト
注文コード
24422563
品番
S8051R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
26
足幅
4E
色
ホワイト×ホワイト
機能
超軽量
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革パンチング入り
材質(ソール)
合成樹脂、合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)
290(26.0cm)
材質(先芯)
樹脂
色番
510
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※作業環境によっては、ソール部分が摩耗によって剥がれる恐れもありますので十分ご注意ください。