購入した最初はよかったのですが、刃の切れ味が悪くなったのか、固定部のガタがあるせいなのか、特に洗浄管などのメッキ管の切断の際、刃を当てた部分が切れるのではなく螺旋を描いたようにずれてしまい切れにくくなってしまいました。
以前はR社の製品で刃がかけるまで何年も問題なかっただけに残念
トイレの配管パイプ32_をカットする為に大きい方を買いました。
古いのを外して1回切り、新しく買ったパイプも2回切りました。
とても簡単で少し圧を掛けながらカットしました。
もう使わないと思うけど、あと何回カット出来るのかな?
所有しているカッターの刃が摩耗してきたのと、対応サイズ径が小さかったので今回220-Nを購入。
まずズシリと重く、剛性が高い感じに感激。
対応径が大きい製品は、逆に小径パイプをカットする時に先端剛性が低くなりブレたりすることが多いのですが、それが無く本当に使いやすいです。
それでこの価格はお得です。
お勧めです!
ハンガーバー用の外径25mmオールステンレスパイプ切断に大きい方を使用しました。とても簡単にきれいに切断できました。
簡単な水道工事の塩ビ管にて使用しました。
切れ味はまぁまぁです、可もなく不可もないです。
出来れば、切れ味を良くしたいです。
VPパイプを切るのなら問題ないと思いますが
VUパイプの場合は潰れて外れるのでウマく切れません・・・
VUパイプ目当ての人にはお勧めできないですね。